Schneider - Világító jelzőlámpa d = 16 mm, kerek, LED, sárga 12 V DC, IP65 SX015765 - XB6EAV5JP
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - sárga
Névleges feszültség Ue - 12-12 V
Fényjelzők száma - 1
Feszültség fajtája - AC/DC
Foglalat típusa - LED
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110624687
Sonepar cikkszám
SX015765
Gyártói cikkszám
XB6EAV5JP
Gyártói típuskód
XB6EAV5JP
Lencse színe:
sárga
Névleges feszültség Ue:
12-12 V
Fényjelzők száma:
1
Feszültség fajtája:
AC/DC
Foglalat típusa:
LED
Lencse formája:
kerek
Fényforrással:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
forrasztott
Nyílás átmérője:
16 mm
Védettség (IP):
IP65/IP67
Lencse típusa:
nagy
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű színe:
fekete
Nyílás szélessége:
0 mm
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Nyílás magassága:
0 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Világító jelzőlámpa d = 16 mm, kerek, LED, sárga 12 V DC, IP65