Schneider - Világító jelzőlámpa ellenállással IP54 SX015788 - XB7EV730P
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - zöld
Névleges feszültség Ue - 230-230 V
Fényjelzők száma - 1
Feszültség fajtája - AC
Foglalat típusa - BA9s
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110052572
Sonepar cikkszám
SX015788
Gyártói cikkszám
XB7EV730P
Gyártói típuskód
XB7EV730P
Lencse színe:
zöld
Névleges feszültség Ue:
230-230 V
Fényjelzők száma:
1
Feszültség fajtája:
AC
Foglalat típusa:
BA9s
Lencse formája:
kerek
Fényforrással:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Védettség (IP):
IP54
Lencse típusa:
nagy
Elülső gyűrűvel:
Nem
Elülső gyűrű színe:
egyéb
Nyílás szélessége:
0 mm
Elülső gyűrű anyaga:
egyéb
Védettség (NEMA):
12
Nyílás magassága:
0 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Világító jelzőlámpa ellenállással