Nem visszaküldhető

Schneider - Világító jelzőlámpa IP54 SX015787 - XB7EV68P

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Világító jelzőlámpa IP54 SX015787

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - narancs

  • Névleges feszültség Ue - 250-250 V

  • Fényjelzők száma - 1

  • Feszültség fajtája - AC/DC

  • Foglalat típusa - BA9s

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110069662

Sonepar cikkszám

SX015787

Gyártói cikkszám

XB7EV68P

Gyártói típuskód

Harmony XB7EV68P

Lencse színe:

narancs

Névleges feszültség Ue:

250-250 V

Fényjelzők száma:

1

Feszültség fajtája:

AC/DC

Foglalat típusa:

BA9s

Lencse formája:

kerek

Fényforrással:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Védettség (IP):

IP54

Lencse típusa:

nagy

Elülső gyűrűvel:

Nem

Elülső gyűrű színe:

egyéb

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrű anyaga:

egyéb

Védettség (NEMA):

12

Nyílás magassága:

0 mm

Schneider Automatizálási Kampány 2024