Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Világító kapcsoló 16mm fej 2állású 45fokos G12644 - ZB6AD04

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Világító kapcsoló 16mm fej 2állású 45fokos G12644

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - egyéb

  • Kapcsolóállások száma - 2

  • Működtető elem színe - egyéb

  • Megvilágítható - Igen

  • Lencse formája - kerek

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389110777123

Sonepar cikkszám

G12644

Gyártói cikkszám

ZB6AD04

Gyártói típuskód

HARMONY6 ZB6AD04

Igazoló elem típusa:

egyéb

Kapcsolóállások száma:

2

Működtető elem színe:

egyéb

Megvilágítható:

Igen

Lencse formája:

kerek

Visszaálló:

Igen

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Nyílás átmérője:

16.2 mm

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrű színe:

fekete

Nyílás magassága:

0 mm

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrűvel:

Igen

Védettség (NEMA):

egyéb

Világító kapcsoló 16mm fej 2állású 45fokos