Schneider - Világító kapcsoló 16mm fej 3állású 45fokos G12647 - ZB6AD07
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - egyéb
Kapcsolóállások száma - 3
Működtető elem színe - egyéb
Megvilágítható - Igen
Lencse formája - kerek
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110777154
Sonepar cikkszám
G12647
Gyártói cikkszám
ZB6AD07
Gyártói típuskód
HARMONY6 ZB6AD07
Igazoló elem típusa:
egyéb
Kapcsolóállások száma:
3
Működtető elem színe:
egyéb
Megvilágítható:
Igen
Lencse formája:
kerek
Visszaálló:
Igen
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Nyílás átmérője:
16.2 mm
Nyílás szélessége:
0 mm
Elülső gyűrű színe:
fekete
Nyílás magassága:
0 mm
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védettség (NEMA):
egyéb
Világító kapcsoló 16mm fej 3állású 45fokos