Schneider - Világító kapcsoló 16mm fej 3állású 60fokos G12733 - ZB6DD03
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - egyéb
Kapcsolóállások száma - 2
Működtető elem színe - egyéb
Megvilágítható - Igen
Lencse formája - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110777239
Sonepar cikkszám
G12733
Gyártói cikkszám
ZB6DD03
Gyártói típuskód
HARMONY6 ZB6DD03
Igazoló elem típusa:
egyéb
Kapcsolóállások száma:
2
Működtető elem színe:
egyéb
Megvilágítható:
Igen
Lencse formája:
négyszögletű
Visszaálló:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Nyílás átmérője:
16.2 mm
Nyílás szélessége:
0 mm
Elülső gyűrű színe:
fekete
Nyílás magassága:
0 mm
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védettség (NEMA):
egyéb
Világító kapcsoló 16mm fej 3állású 60fokos