Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Világító kapcsoló 16mm fogantyú vil. kapcs.hoz zöl G12820 - ZB6YK3

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Világító kapcsoló 16mm fogantyú vil. kapcs.hoz zöl G12820

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - rövid fordítható fogantyú

  • Kapcsolóállások száma - 0

  • Működtető elem színe - zöld

  • Megvilágítható - Igen

  • Lencse formája - kerek

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389110767599

Sonepar cikkszám

G12820

Gyártói cikkszám

ZB6YK3

Gyártói típuskód

ZB6YK3

Igazoló elem típusa:

rövid fordítható fogantyú

Kapcsolóállások száma:

0

Működtető elem színe:

zöld

Megvilágítható:

Igen

Lencse formája:

kerek

Fényjelző lencse színe:

zöld

Visszaálló:

Nem

Kapcsolási funkció beakadó:

Igen

Védettség (IP), elülső oldali:

egyéb

Nyílás átmérője:

16.2 mm

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrű színe:

fekete

Nyílás magassága:

0 mm

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrűvel:

Igen

Világító kapcsoló 16mm fogantyú vil. kapcs.hoz zöl