Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Világító kapcsoló 22mm fej 2 állású kék SN024154 - ZA2BK126

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Világító kapcsoló 22mm fej 2 állású kék SN024154

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - rövid fordítható fogantyú

  • Kapcsolóállások száma - 2

  • Működtető elem színe - kék

  • Megvilágítható - Igen

  • Visszaálló - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110649932

Sonepar cikkszám

SN024154

Gyártói cikkszám

ZA2BK126

Gyártói típuskód

ZA2BK126

Igazoló elem típusa:

rövid fordítható fogantyú

Kapcsolóállások száma:

2

Működtető elem színe:

kék

Megvilágítható:

Igen

Visszaálló:

Igen

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Világító kapcsoló 22mm fej 2 állású kék