Schneider - Világító kapcsoló 22mm fej 2állású 60fokos átlátsz G03416 - ZA2BK127
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - rövid fordítható fogantyú
Kapcsolóállások száma - 2
Működtető elem színe - színtelen
Megvilágítható - Igen
Visszaálló - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G03416
Gyártói cikkszám
ZA2BK127
Gyártói típuskód
ZA2BK127
Igazoló elem típusa:
rövid fordítható fogantyú
Kapcsolóállások száma:
2
Működtető elem színe:
színtelen
Megvilágítható:
Igen
Visszaálló:
Igen
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Választókapcsoló előlap ; Világító kapcsoló 22mm fej 2állású 60fokos átlátsz