Schneider - Világító kapcsoló 22mm fej 2állású 90fokos kék G71097 - ZB2BK126
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolóállások száma - 3
Megvilágítható - Igen
Nyílás átmérője - 22 mm
Elülső gyűrű színe - króm
Elülső gyűrű anyaga - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G71097
Gyártói cikkszám
ZB2BK126
Gyártói típuskód
ZB2BK126
Kapcsolóállások száma:
3
Megvilágítható:
Igen
Nyílás átmérője:
22 mm
Elülső gyűrű színe:
króm
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrűvel:
Igen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Választókapcsoló előlap ; Világító kapcsoló 22mm fej 2állású 90fokos kék