Schneider - Világító kapcsoló 22mm fej 2állású 90fokos zöld G70910 - ZB2BK123
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - rövid fordítható fogantyú
Kapcsolóállások száma - 2
Lencse formája - kerek
Nyílás átmérője - 22.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110612851
Sonepar cikkszám
G70910
Gyártói cikkszám
ZB2BK123
Gyártói típuskód
ZB2BK123
Igazoló elem típusa:
rövid fordítható fogantyú
Kapcsolóállások száma:
2
Lencse formája:
kerek
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Választókapcsoló előlap ; %Világító kapcsoló 22mm fej 2állású 90fokos zöld