Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Világító kapcsoló 22mm fej 3állású 45fokos piros G11682 - ZB4BK1343

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Világító kapcsoló 22mm fej 3állású 45fokos piros G11682

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - rövid fordítható fogantyú

  • Kapcsolóállások száma - 3

  • Működtető elem színe - piros

  • Megvilágítható - Igen

  • Lencse formája - kerek

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110890747

Sonepar cikkszám

G11682

Gyártói cikkszám

ZB4BK1343

Gyártói típuskód

Harmony ZB4BK1343

Igazoló elem típusa:

rövid fordítható fogantyú

Kapcsolóállások száma:

3

Működtető elem színe:

piros

Megvilágítható:

Igen

Lencse formája:

kerek

Fényjelző lencse színe:

piros

Visszaálló:

Nem

Kapcsolási funkció beakadó:

Igen

Védettség (IP), elülső oldali:

IP66

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrű színe:

króm

Nyílás magassága:

0 mm

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Elülső gyűrűvel:

Igen

Védettség (NEMA):

egyéb

Világító kapcsoló 22mm fej 3állású 45fokos piros