Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Világító kapcsoló 22mm fej 3állású 45fokos zőld G71096 - ZB2BK133

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Világító kapcsoló 22mm fej 3állású 45fokos zőld G71096

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolóállások száma - 3

  • Megvilágítható - Igen

  • Nyílás átmérője - 22 mm

  • Elülső gyűrű színe - króm

  • Elülső gyűrű anyaga - fém

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G71096

Gyártói cikkszám

ZB2BK133

Gyártói típuskód

ZB2BK133

Kapcsolóállások száma:

3

Megvilágítható:

Igen

Nyílás átmérője:

22 mm

Elülső gyűrű színe:

króm

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Elülső gyűrűvel:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Választókapcsoló előlap ; Világító kapcsoló 22mm fej 3állású 45fokos zőld