Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Világító kapcsoló 22mm fej 3állású 45fokos zöld IP66 SN002439 - XB5AK133M5

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Világító kapcsoló 22mm fej 3állású 45fokos zöld IP66 SN002439

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - rövid fordítható fogantyú

  • Kapcsolóállások száma - 3

  • Fényforrással - Igen

  • Kapcsolási funkció beakadó - Igen

  • Gomb színe - zöld

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

123 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389118223318

Sonepar cikkszám

SN002439

Gyártói cikkszám

XB5AK133M5

Gyártói típuskód

Harmony XB5AK133M5

Igazoló elem típusa:

rövid fordítható fogantyú

Kapcsolóállások száma:

3

Fényforrással:

Igen

Kapcsolási funkció beakadó:

Igen

Gomb színe:

zöld

Megvilágítható:

Igen

Visszaálló:

Nem

Védettség (IP):

IP66

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Tápfeszültség:

230-240 V

Nyílás szélessége:

0 mm

Nyílás magassága:

0 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű színe:

fekete

Védettség (NEMA):

13

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Világító kapcsoló 22mm fej 3állású 45fokos zöld IP66