Schneider - Világító kettős nyomógomb 22mm fehér LED-del 24VAC IP66 G11995 - XB5AW73731B5
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lencse formája - négyszögletű
Gomb építési formája - magas
Gomb színe - piros/zöld
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Parancshelyek száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3389119043540
Sonepar cikkszám
G11995
Gyártói cikkszám
XB5AW73731B5
Gyártói típuskód
Harmony XB5AW73731B5
Lencse formája:
négyszögletű
Gomb építési formája:
magas
Gomb színe:
piros/zöld
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Parancshelyek száma:
2
Visszaálló:
Igen
Lámpa tápfeszültsége:
24 V
Megvilágítható:
Igen
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Védettség:
IP66
Nyílás szélessége:
0 mm
Elülső gyűrű színe:
fekete
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Nyílás magassága:
0 mm
Elülső gyűrűvel:
Igen
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Védettség (NEMA):
4X
Váltóérintkezők száma:
0
Áttetsző:
Igen