Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Világító ny.gomb aljzat+transzf., 400V GT09955 - ZB5AD405

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Világító ny.gomb aljzat+transzf., 400V GT09955

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - rövid fordítható fogantyú

  • Kapcsolóállások száma - 2

  • Működtető elem színe - sárga

  • Megvilágítható - Nem

  • Lencse formája - kerek

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389110905168

Sonepar cikkszám

GT09955

Gyártói cikkszám

ZB5AD405

Gyártói típuskód

HARMONY5 ZB5AD405

Igazoló elem típusa:

rövid fordítható fogantyú

Kapcsolóállások száma:

2

Működtető elem színe:

sárga

Megvilágítható:

Nem

Lencse formája:

kerek

Visszaálló:

Igen

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP66

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrű színe:

fekete

Nyílás magassága:

0 mm

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrűvel:

Igen

Védettség (NEMA):

13

Választókapcsoló-fej, 2 állású, O 22, sárga. termékcsalád: Harmony XB5 - készülék rövid megnevezése: ZB5 - szerelési átmérő: 22 mm - kezelő helyzet információ: 2 90°-os állás. Előnyök : Bízzon a sikerben! Az ipari alkalmazásokhoz készült termékcsalád az e