Schneider - Világító ny.gomb aljzat+transzf., 400V SN029466 - ZB5AW055
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 400-400 V
Foglalat - BA9s
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 0-0 V
Fényforrás színe - egyéb
Fényforrással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
41 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110909685
Sonepar cikkszám
SN029466
Gyártói cikkszám
ZB5AW055
Gyártói típuskód
ZB5AW055
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:
400-400 V
Foglalat:
BA9s
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:
0-0 V
Fényforrás színe:
egyéb
Fényforrással:
Igen
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:
0-0 V
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Rögzítés módja:
előlapra szerelhető
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Fényforrás:
izzólámpa
Beépített trafó:
Igen
Beépített előellenállással:
Nem
Beépített diódával:
Nem