Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Világító nyomógomb 16mm 6 színű szögletes SN014384 - ZB6CW9

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Világító nyomógomb 16mm 6 színű szögletes SN014384

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb színe - többszínű készlet

  • Lencse formája - négyzetes

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb építési formája - lapos / sima

  • Megvilágítható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389110776478

Sonepar cikkszám

SN014384

Gyártói cikkszám

ZB6CW9

Gyártói típuskód

HARMONY6 ZB6CW9

Gomb színe:

többszínű készlet

Lencse formája:

négyzetes

Parancshelyek száma:

1

Gomb építési formája:

lapos / sima

Megvilágítható:

Igen

Nyílás átmérője:

16.2 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Visszaálló:

Igen

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Feliratozott:

Nem

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrű színe:

fekete

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrűvel:

Igen

NEMA-védettség, frontoldali:

egyéb

Nyílás magassága:

0 mm

Védőborítással:

Nem

Világító nyomógomb 16mm 6 színű szögletes