Schneider - Világító nyomógomb 16mm címkék G12809 - ZB6YA013
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Felirat - felirat nélkül
Szín - egyéb
Áttetsző - Igen
Hosszúság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110866117
Sonepar cikkszám
G12809
Gyártói cikkszám
ZB6YA013
Gyártói típuskód
HARMONY6 ZB6YA013
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
egyéb
Áttetsző:
Igen
Hosszúság:
0 mm
Szélesség:
210 mm
Magasság:
297 mm
Mágneses:
Nem
Világító nyomógomb 16mm címkék