Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Világító nyomógomb 16mm öntapadó cimke G12816 - ZB6YD013

MásolásMásolás
Schneider - Világító nyomógomb 16mm öntapadó cimke G12816

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Öntapadós - Igen

  • Felirat - felirat nélkül

  • Szín - fehér

  • Áttetsző - Igen

  • Hosszúság - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110784831

Sonepar cikkszám

G12816

Gyártói cikkszám

ZB6YD013

Gyártói típuskód

ZB6YD013

Öntapadós:

Igen

Felirat:

felirat nélkül

Szín:

fehér

Áttetsző:

Igen

Hosszúság:

0 mm

Szélesség:

210 mm

Magasság:

297 mm

Mágneses:

Nem

Világító nyomógomb 16mm öntapadó cimke