Schneider - Világító nyomógomb 16mm piros kiálló négyzet fej IP65 G12580 - XB6CE4B2B
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb építési formája - nagy
Parancshelyek száma - 1
Gomb színe - piros
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Visszaálló - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110764147
Sonepar cikkszám
G12580
Gyártói cikkszám
XB6CE4B2B
Gyártói típuskód
HARMONY6 XB6CE4B2B
Gomb építési formája:
nagy
Parancshelyek száma:
1
Gomb színe:
piros
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Visszaálló:
Igen
Nyílás átmérője:
16.2 mm
Megvilágítható:
Igen
Lámpa tápfeszültsége:
24 V
Nyílás szélessége:
0 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
laposdugós csatlakozó
Nyílás magassága:
0 mm
Védettség (IP):
IP65
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrű színe:
fekete
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védettség (NEMA):
egyéb
Lencse formája:
négyzetes
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0