Schneider - Világító nyomógomb 16mm piros síkban lévő tégla IP65 G12630 - XB6DW4B2B
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb építési formája - lapos / sima
Parancshelyek száma - 1
Gomb színe - piros
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Visszaálló - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110763843
Sonepar cikkszám
G12630
Gyártói cikkszám
XB6DW4B2B
Gyártói típuskód
Harmony XB6DW4B2B
Gomb építési formája:
lapos / sima
Parancshelyek száma:
1
Gomb színe:
piros
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Visszaálló:
Igen
Nyílás átmérője:
16.2 mm
Megvilágítható:
Igen
Lámpa tápfeszültsége:
24 V
Nyílás szélessége:
0 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
laposdugós csatlakozó
Nyílás magassága:
0 mm
Védettség (IP):
IP65/IP67
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrű színe:
fekete
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védettség (NEMA):
egyéb
Lencse formája:
négyszögletű
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
1
Áttetsző:
Igen
Váltóérintkezők száma:
0