Schneider - Világító nyomógomb 16mm zöld síkban lévő négyzet IP65 G12583 - XB6CF3B1B
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb építési formája - lapos / sima
Parancshelyek száma - 1
Gomb színe - zöld
Kapcsolási funkció beakadó - Igen
Visszaálló - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110763935
Sonepar cikkszám
G12583
Gyártói cikkszám
XB6CF3B1B
Gyártói típuskód
Harmony XB6CF3B1B
Gomb építési formája:
lapos / sima
Parancshelyek száma:
1
Gomb színe:
zöld
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Visszaálló:
Nem
Nyílás átmérője:
16.2 mm
Megvilágítható:
Igen
Lámpa tápfeszültsége:
24 V
Nyílás szélessége:
0 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
laposdugós csatlakozó
Nyílás magassága:
0 mm
Védettség (IP):
IP65/IP67
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrű színe:
fekete
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védettség (NEMA):
egyéb
Lencse formája:
négyzetes
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Áttetsző:
Igen
Váltóérintkezők száma:
0