Schneider - Világító nyomógomb 16mm zöld síkban lévő tégla IP65 G12628 - XB6DW3B1B
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb építési formája - lapos / sima
Parancshelyek száma - 1
Gomb színe - zöld
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Visszaálló - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
15 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110763782
Sonepar cikkszám
G12628
Gyártói cikkszám
XB6DW3B1B
Gyártói típuskód
Harmony XB6DW3B1B
Gomb építési formája:
lapos / sima
Parancshelyek száma:
1
Gomb színe:
zöld
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Visszaálló:
Igen
Nyílás átmérője:
16.2 mm
Megvilágítható:
Igen
Lámpa tápfeszültsége:
24 V
Nyílás szélessége:
0 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
laposdugós csatlakozó
Nyílás magassága:
0 mm
Védettség (IP):
IP65/IP67
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrű színe:
fekete
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védettség (NEMA):
egyéb
Lencse formája:
négyszögletű
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Áttetsző:
Igen
Váltóérintkezők száma:
0