Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Világító nyomógomb 22mm átlátszó fej BA9s izzóhoz G12277 - ZB5AW37

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Világító nyomógomb 22mm átlátszó fej BA9s izzóhoz G12277

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb színe - színtelen

  • Lencse formája - kerek

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb építési formája - lapos / sima

  • Megvilágítható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110137071

Sonepar cikkszám

G12277

Gyártói cikkszám

ZB5AW37

Gyártói típuskód

Harmony ZB5AW37

Gomb színe:

színtelen

Lencse formája:

kerek

Parancshelyek száma:

1

Gomb építési formája:

lapos / sima

Megvilágítható:

Igen

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP66

Visszaálló:

Igen

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Feliratozott:

Nem

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrű színe:

fekete

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrűvel:

Igen

NEMA-védettség, frontoldali:

egyéb

Nyílás magassága:

0 mm

Védőborítással:

Nem

Világító nyomógomb 22mm átlátszó fej BA9s izzóhoz