Schneider - Világító nyomógomb 22mm BA9s közvetlen betáplálás G11789 - ZB4BW061
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 0-250 V
Foglalat - BA9s
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 0-0 V
Fényforrás színe - egyéb
Fényforrással - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
53 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110891126
Sonepar cikkszám
G11789
Gyártói cikkszám
ZB4BW061
Gyártói típuskód
Harmony ZB4BW061
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:
0-250 V
Foglalat:
BA9s
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:
0-0 V
Fényforrás színe:
egyéb
Fényforrással:
Nem
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:
0-250 V
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Rögzítés módja:
előlapra szerelhető
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Fényforrás:
izzólámpa
Beépített trafó:
Nem
Beépített előellenállással:
Nem
Beépített diódával:
Nem