Schneider - Világító nyomógomb 22mm bura áttetsző, izzó G12461 - ZBW937
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - színtelen
Lencse formája - kerek
Kialakítás - nagy
Átmérő - 0 mm
Feliratozott - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110101577
Sonepar cikkszám
G12461
Gyártói cikkszám
ZBW937
Gyártói típuskód
ZBW937
Lencse színe:
színtelen
Lencse formája:
kerek
Kialakítás:
nagy
Átmérő:
0 mm
Feliratozott:
Nem
Szélesség:
0 mm
Beépítési átmérő:
22 mm
Magasság:
0 mm
Világító nyomógomb 22mm bura áttetsző, izzó