Nem visszaküldhető

Schneider - Világító nyomógomb 22mm bura fehér, LED G12441 - ZBW9113

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Világító nyomógomb 22mm bura fehér, LED G12441

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - fehér

  • Lencse formája - kerek

  • Kialakítás - lapos / sima

  • Átmérő - 0 mm

  • Feliratozott - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110100693

Sonepar cikkszám

G12441

Gyártói cikkszám

ZBW9113

Gyártói típuskód

ZBW9113

Lencse színe:

fehér

Lencse formája:

kerek

Kialakítás:

lapos / sima

Átmérő:

0 mm

Feliratozott:

Nem

Szélesség:

0 mm

Beépítési átmérő:

22 mm

Magasság:

0 mm

Világító nyomógomb 22mm bura fehér, LED