Nem visszaküldhető

Schneider - Világító nyomógomb 22mm bura kék, izzó G12448 - ZBW916

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Világító nyomógomb 22mm bura kék, izzó G12448

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - kék

  • Lencse formája - kerek

  • Kialakítás - nagy

  • Átmérő - 0 mm

  • Feliratozott - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110100655

Sonepar cikkszám

G12448

Gyártói cikkszám

ZBW916

Gyártói típuskód

ZBW916

Lencse színe:

kék

Lencse formája:

kerek

Kialakítás:

nagy

Átmérő:

0 mm

Feliratozott:

Nem

Szélesség:

0 mm

Beépítési átmérő:

22 mm

Magasság:

0 mm

Világító nyomógomb 22mm bura kék, izzó