Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Világító nyomógomb 22mm bura piros, izzó G12455 - ZBW934

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Világító nyomógomb 22mm bura piros, izzó G12455

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - piros

  • Lencse formája - kerek

  • Kialakítás - nagy

  • Átmérő - 0 mm

  • Feliratozott - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110101478

Sonepar cikkszám

G12455

Gyártói cikkszám

ZBW934

Gyártói típuskód

ZBW934

Lencse színe:

piros

Lencse formája:

kerek

Kialakítás:

nagy

Átmérő:

0 mm

Feliratozott:

Nem

Szélesség:

0 mm

Beépítési átmérő:

22 mm

Magasság:

0 mm

Világító nyomógomb 22mm bura piros, izzó