Nem visszaküldhető

Schneider - Világító nyomógomb 22mm bura sárga, izzó G12457 - ZBW935

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Világító nyomógomb 22mm bura sárga, izzó G12457

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - narancs

  • Lencse formája - kerek

  • Kialakítás - nagy

  • Átmérő - 0 mm

  • Feliratozott - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110101515

Sonepar cikkszám

G12457

Gyártói cikkszám

ZBW935

Gyártói típuskód

ZBW935

Lencse színe:

narancs

Lencse formája:

kerek

Kialakítás:

nagy

Átmérő:

0 mm

Feliratozott:

Nem

Szélesség:

0 mm

Beépítési átmérő:

22 mm

Magasság:

0 mm

Világító nyomógomb 22mm bura sárga, izzó