Schneider - Világító nyomógomb 22mm bura zöld, izzó G12442 - ZBW913
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - zöld
Lencse formája - kerek
Kialakítás - lapos / sima
Átmérő - 0 mm
Feliratozott - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110100594
Sonepar cikkszám
G12442
Gyártói cikkszám
ZBW913
Gyártói típuskód
ZBW913
Lencse színe:
zöld
Lencse formája:
kerek
Kialakítás:
lapos / sima
Átmérő:
0 mm
Feliratozott:
Nem
Szélesség:
0 mm
Beépítési átmérő:
22 mm
Magasság:
0 mm
Világító nyomógomb 22mm bura zöld, izzó