Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Világító nyomógomb 22mm bura zöld, LED G12454 - ZBW9333

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Világító nyomógomb 22mm bura zöld, LED G12454

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - zöld

  • Lencse formája - kerek

  • Kialakítás - nagy

  • Átmérő - 0 mm

  • Feliratozott - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110101614

Sonepar cikkszám

G12454

Gyártói cikkszám

ZBW9333

Gyártói típuskód

ZBW9333

Lencse színe:

zöld

Lencse formája:

kerek

Kialakítás:

nagy

Átmérő:

0 mm

Feliratozott:

Nem

Szélesség:

0 mm

Beépítési átmérő:

22 mm

Magasság:

0 mm

Világító nyomógomb 22mm bura zöld, LED