Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Világító nyomógomb 22mm fehér Ba9s izzóval TR.-ral IP66 G11593 - XB4BW3145

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Világító nyomógomb 22mm fehér Ba9s izzóval TR.-ral IP66 G11593

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb építési formája - lapos / sima

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb színe - fehér

  • Kapcsolási funkció beakadó - Nem

  • Visszaálló - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110887372

Sonepar cikkszám

G11593

Gyártói cikkszám

XB4BW3145

Gyártói típuskód

HARMONY4 XB4BW3145

Gomb építési formája:

lapos / sima

Parancshelyek száma:

1

Gomb színe:

fehér

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Visszaálló:

Igen

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Megvilágítható:

Igen

Lámpa tápfeszültsége:

240 V

Nyílás szélessége:

0 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Nyílás magassága:

0 mm

Védettség (IP):

IP66

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Elülső gyűrű színe:

króm

Elülső gyűrűvel:

Igen

Védettség (NEMA):

egyéb

Lencse formája:

kerek

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Világító nyomógomb 22mm fehér Ba9s izzóval TR.-ral