Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Világító nyomógomb 22mm fehér LED-del 110-120VAC IP66 G11596 - XB4BW31G5

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Világító nyomógomb 22mm fehér LED-del 110-120VAC IP66 G11596

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb építési formája - lapos / sima

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb színe - fehér

  • Kapcsolási funkció beakadó - Nem

  • Visszaálló - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

26 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110892079

Sonepar cikkszám

G11596

Gyártói cikkszám

XB4BW31G5

Gyártói típuskód

Harmony XB4BW31G5

Gomb építési formája:

lapos / sima

Parancshelyek száma:

1

Gomb színe:

fehér

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Visszaálló:

Igen

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Megvilágítható:

Igen

Lámpa tápfeszültsége:

120 V

Nyílás szélessége:

0 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Nyílás magassága:

0 mm

Védettség (IP):

IP66

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Elülső gyűrű színe:

króm

Elülső gyűrűvel:

Igen

Védettség (NEMA):

4X

Lencse formája:

kerek

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Áttetsző:

Igen

Váltóérintkezők száma:

0

Világító nyomógomb 22mm fehér LED-del 110-120VAC IP66