Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Világító nyomógomb 22mm kék 40mm gombafejű LED IP66 SN088254 - ZB4BW663

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Világító nyomógomb 22mm kék 40mm gombafejű LED IP66 SN088254

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb színe - kék

  • Kupak átmérője - 40 mm

  • Védettség (IP) - IP66

  • Gomb építési formája - lapos / sima

  • Nyílás magassága - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110666632

Sonepar cikkszám

SN088254

Gyártói cikkszám

ZB4BW663

Gyártói típuskód

Harmony ZB4BW663

Gomb színe:

kék

Kupak átmérője:

40 mm

Védettség (IP):

IP66

Gomb építési formája:

lapos / sima

Nyílás magassága:

0 mm

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Kapcsolási funkció beakadó:

Igen

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Reteszelés feloldásának módja:

húzás-kireteszelés

Lencse formája:

kerek

Nyílás szélessége:

0 mm

Védettség (NEMA):

egyéb

Megvilágítható:

Igen

Világítással:

Igen

Visszaálló:

Nem

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Elülső gyűrű színe:

króm

Világító nyomógomb 22mm kék 40mm gombafejű LED IP66