Schneider - Világító nyomógomb 22mm kettős nyomógomb fej LED G12285 - ZB5AW813743
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - piros/zöld
Lencse formája - négyszögletű
Parancshelyek száma - 2
Gomb építési formája - lapos / sima
Megvilágítható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G12285
Gyártói cikkszám
ZB5AW813743
Gyártói típuskód
HARMONY5 ZB5AW813743
Gomb színe:
piros/zöld
Lencse formája:
négyszögletű
Parancshelyek száma:
2
Gomb építési formája:
lapos / sima
Megvilágítható:
Igen
Nyílás átmérője:
22 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP40
Visszaálló:
Igen
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Feliratozott:
Nem
Nyílás szélessége:
0 mm
Elülső gyűrű színe:
fekete
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrűvel:
Igen
Nyílás magassága:
0 mm
Duplafejű nyomógombfej, O 22, piros+zöld, jelöletlen, IP40. termékcsalád: Harmony XB5 - termékkompatibilitás: beépített LED - készülék rövid megnevezése: ZB5 - szerelési átmérő: 22 mm.