Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Világító nyomógomb 22mm Kettős nyomógomb fej LED G12286 - ZB5AW821723

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Világító nyomógomb 22mm Kettős nyomógomb fej LED G12286

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb színe - fekete/fehér

  • Lencse formája - négyszögletű

  • Parancshelyek száma - 2

  • Gomb építési formája - lapos / sima

  • Megvilágítható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389110137385

Sonepar cikkszám

G12286

Gyártói cikkszám

ZB5AW821723

Gyártói típuskód

HARMONY5 ZB5AW821723

Gomb színe:

fekete/fehér

Lencse formája:

négyszögletű

Parancshelyek száma:

2

Gomb építési formája:

lapos / sima

Megvilágítható:

Igen

Nyílás átmérője:

22 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP40

Visszaálló:

Igen

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Feliratozott:

Igen

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrű színe:

fekete

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrűvel:

Igen

Nyílás magassága:

0 mm

Duplafejű nyomógombfej, O 22, fekete+fehér, O- I, IP40. termékcsalád: Harmony XB5 - termékkompatibilitás: beépített LED - készülék rövid megnevezése: ZB5 - szerelési átmérő: 22 mm.