Schneider - Világító nyomógomb 22mm kettős nyomógombfej LED G11884 - ZB4BW841723
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - fekete/fehér
Lencse formája - négyszögletű
Parancshelyek száma - 2
Gomb építési formája - nagy
Megvilágítható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G11884
Gyártói cikkszám
ZB4BW841723
Gyártói típuskód
HARMONY4 ZB4BW841743
Gomb színe:
fekete/fehér
Lencse formája:
négyszögletű
Parancshelyek száma:
2
Gomb építési formája:
nagy
Megvilágítható:
Igen
Nyílás átmérője:
22 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP40
Visszaálló:
Igen
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Feliratozott:
Igen
Nyílás szélessége:
0 mm
Elülső gyűrű színe:
króm
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrűvel:
Igen
Nyílás magassága:
0 mm
White flush/black projecting double-headed pushbutton O22 with marking. termékcsalád: Harmony XB4 - termékkompatibilitás: beépített LED - készülék rövid megnevezése: ZB4 - szerelési átmérő: 22 mm.