Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Világító nyomógomb 22mm kettős nyomógombfej LED G11885 - ZB4BW842743

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Világító nyomógomb 22mm kettős nyomógombfej LED G11885

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb színe - egyéb

  • Lencse formája - négyszögletű

  • Parancshelyek száma - 2

  • Gomb építési formája - nagy

  • Megvilágítható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389110120301

Sonepar cikkszám

G11885

Gyártói cikkszám

ZB4BW842743

Gyártói típuskód

HARMONY4 ZB4BW842743

Gomb színe:

egyéb

Lencse formája:

négyszögletű

Parancshelyek száma:

2

Gomb építési formája:

nagy

Megvilágítható:

Igen

Nyílás átmérője:

22 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP40

Visszaálló:

Igen

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Feliratozott:

Igen

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrű színe:

króm

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Elülső gyűrűvel:

Igen

Nyílás magassága:

0 mm

Védőborítással:

Nem

Black flush/red projecting double-headed pushbutton O22 with marking. termékcsalád: Harmony XB4 - termékkompatibilitás: beépített LED - készülék rövid megnevezése: ZB4 - szerelési átmérő: 22 mm.