Schneider - Világító nyomógomb 22mm kettős nyomógombfej LED G11886 - ZB4BW843743
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Gomb színe - egyéb
Lencse formája - négyszögletű
Parancshelyek száma - 2
Gomb építési formája - lapos / sima
Megvilágítható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G11886
Gyártói cikkszám
ZB4BW843743
Gyártói típuskód
HARMONY4 ZB4BW843743
Gomb színe:
egyéb
Lencse formája:
négyszögletű
Parancshelyek száma:
2
Gomb építési formája:
lapos / sima
Megvilágítható:
Igen
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Visszaálló:
Igen
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Feliratozott:
Igen
Nyílás szélessége:
0 mm
Elülső gyűrű színe:
króm
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrűvel:
Igen
Nyílás magassága:
0 mm
Duplafejű nyomógombfej, O 22, piros+zöld, O, I, IP40. termékcsalád: Harmony XB4 - termékkompatibilitás: beépített LED - készülék rövid megnevezése: ZB4 - szerelési átmérő: 22 mm.