Schneider - Világító nyomógomb 22mm sárga GT39517 - ZB2BW35
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - sárga
Lencse formája - kerek
Gomb építési formája - lapos / sima
Nyílás átmérője - 22.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT39517
Gyártói cikkszám
ZB2BW35
Gyártói típuskód
ZB2BW35
Gomb színe:
sárga
Lencse formája:
kerek
Gomb építési formája:
lapos / sima
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Nyomógomb előlap ; Világító nyomógomb 22mm sárga