Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Világító nyomógomb 22mm zöld 40mm gombafej LED-hez GT62309 - ZB4BW433

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Világító nyomógomb 22mm zöld 40mm gombafej LED-hez GT62309

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb színe - zöld

  • Lencse formája - kerek

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb építési formája - nagy

  • Megvilágítható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110666489

Sonepar cikkszám

GT62309

Gyártói cikkszám

ZB4BW433

Gyártói típuskód

Harmony ZB4BW433

Gomb színe:

zöld

Lencse formája:

kerek

Parancshelyek száma:

1

Gomb építési formája:

nagy

Megvilágítható:

Igen

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP66

Visszaálló:

Igen

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Feliratozott:

Nem

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrű színe:

króm

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Elülső gyűrűvel:

Igen

NEMA-védettség, frontoldali:

egyéb

Nyílás magassága:

0 mm

Védőborítással:

Nem

Világító nyomógomb 22mm zöld 40mm gombafej LED-hez