Schneider - Világító nyomógomb 22mm zöld fej SN024179 - ZA2BW33
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - zöld
Lencse formája - kerek
Parancshelyek száma - 0
Gomb építési formája - lapos / sima
Megvilágítható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN024179
Gyártói cikkszám
ZA2BW33
Gyártói típuskód
ZA2BW33
Gomb színe:
zöld
Lencse formája:
kerek
Parancshelyek száma:
0
Gomb építési formája:
lapos / sima
Megvilágítható:
Nem
Nyílás átmérője:
0 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Visszaálló:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Nyílás szélessége:
0 mm
Elülső gyűrűvel:
Nem
Nyílás magassága:
0 mm
Világító nyomógomb 22mm zöld fej