Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Világító nyomógomb 22mm zöld síkban lévő G03520 - ZB2BW33

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Világító nyomógomb 22mm zöld síkban lévő G03520

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb színe - zöld

  • Lencse formája - kerek

  • Gomb építési formája - lapos / sima

  • Megvilágítható - Igen

  • Nyílás átmérője - 22.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G03520

Gyártói cikkszám

ZB2BW33

Gyártói típuskód

ZB2BW33

Gomb színe:

zöld

Lencse formája:

kerek

Gomb építési formája:

lapos / sima

Megvilágítható:

Igen

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Visszaálló:

Igen

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Nyomógomb előlap ; Világító nyomógomb 22mm zöld síkban lévő