Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Világító nyomógomb 22mm zöld védősapkás G70963 - ZB2BW53

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Világító nyomógomb 22mm zöld védősapkás G70963

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb színe - zöld

  • Lencse formája - kerek

  • Gomb építési formája - lapos / sima

  • Nyílás átmérője - 22.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389110664850

Sonepar cikkszám

G70963

Gyártói cikkszám

ZB2BW53

Gyártói típuskód

ZB2BW53

Gomb színe:

zöld

Lencse formája:

kerek

Gomb építési formája:

lapos / sima

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Nyomógomb előlap ; %Világító nyomógomb 22mm zöld védősapkás