Schneider - világító nyomógomb, 230V, színtelen SX001400 - 9001K2L7CH13
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb építési formája - lapos / sima
Parancshelyek száma - 2
Gomb színe - színtelen
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Visszaálló - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110919554
Sonepar cikkszám
SX001400
Gyártói cikkszám
9001K2L7CH13
Gyártói típuskód
9001K2L7CH13
Gomb építési formája:
lapos / sima
Parancshelyek száma:
2
Gomb színe:
színtelen
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Visszaálló:
Igen
Nyílás átmérője:
30 mm
Megvilágítható:
Igen
Lámpa tápfeszültsége:
220 V
Nyílás szélessége:
0 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Nyílás magassága:
0 mm
Védettség (IP):
egyéb
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrű színe:
króm
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védettség (NEMA):
13
Lencse formája:
kerek
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0