Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - világító nyomógomb, 230V, színtelen SX001430 - 9001K3L7CH13

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - világító nyomógomb, 230V, színtelen SX001430

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb építési formája - lapos / sima

  • Parancshelyek száma - 2

  • Gomb színe - színtelen

  • Kapcsolási funkció beakadó - Nem

  • Visszaálló - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110929386

Sonepar cikkszám

SX001430

Gyártói cikkszám

9001K3L7CH13

Gyártói típuskód

9001K3L7CH13

Gomb építési formája:

lapos / sima

Parancshelyek száma:

2

Gomb színe:

színtelen

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Visszaálló:

Igen

Nyílás átmérője:

30 mm

Megvilágítható:

Igen

Lámpa tápfeszültsége:

220 V

Nyílás szélessége:

0 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Nyílás magassága:

0 mm

Védettség (IP):

egyéb

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Elülső gyűrű színe:

króm

Elülső gyűrűvel:

Igen

Védettség (NEMA):

13

Lencse formája:

kerek

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - világító nyomógomb, 230V, színtelen