Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Világító nyomógomb 30mm piros 1váltó 24V IP66 GT29549 - 9001K3L35RH13

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Világító nyomógomb 30mm piros 1váltó 24V IP66 GT29549

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb építési formája - lapos / sima

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb színe - piros

  • Kapcsolási funkció beakadó - Nem

  • Visszaálló - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT29549

Gyártói cikkszám

9001K3L35RH13

Gyártói típuskód

9001K3L35RH13

Gomb építési formája:

lapos / sima

Parancshelyek száma:

1

Gomb színe:

piros

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Visszaálló:

Igen

Nyílás átmérője:

31 mm

Megvilágítható:

Igen

Lámpa tápfeszültsége:

24 V

Nyílás szélessége:

0 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Nyílás magassága:

0 mm

Védettség (IP):

IP66

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Elülső gyűrű színe:

króm

Elülső gyűrűvel:

Igen

Lencse formája:

kerek

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

1

Világító nyomógomb, 24V, piros. termékcsalád: Harmony 9001K - készülék rövid megnevezése: 9001K - kezelő kiegészítő információ: meghosszabbított fémvédő. Előnyök : Világszerte elérhető, bizonyított tartósság. Ez a tartós termékcsalád a legszélsőségesebb k