Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Világító nyomógomb aljzat+transzf., 120V SN029500 - ZB5AW031

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Világító nyomógomb aljzat+transzf., 120V SN029500

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 110-120 V

  • Foglalat - BA9s

  • Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 0-0 V

  • Fényforrás színe - egyéb

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

41 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110909586

Sonepar cikkszám

SN029500

Gyártói cikkszám

ZB5AW031

Gyártói típuskód

ZB5AW031

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

110-120 V

Foglalat:

BA9s

Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:

0-0 V

Fényforrás színe:

egyéb

Fényforrással:

Igen

Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:

110-120 V

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Rögzítés módja:

előlapra szerelhető

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Fényforrás:

izzólámpa

Beépített trafó:

Igen

Beépített előellenállással:

Nem

Beépített diódával:

Nem

Világító nyomógomb aljzat+transzf., 120V